{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | HDPE | |
Způsob ukládání nástrojů | Zásuvné přihrádky | |
Zatížitelnost kufru | 40 kg | |
Vlastnost kufru | Schopen letecké přepravy | |
Vnitřní rozměr délka | 470 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 390 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 340 mm | |
Hmotnost | 8,5 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 692927 V | |
EAN / GTIN | 8024482186184 | |
Číslo výrobce | 146340 PREMIUM XL-68/2F |