Servisní kufr na nářadí z HDPE pojízdný

Artiklové číslo: 692905
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál: HDPE
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 25
  • Vlastnost kufru: vhodný pro leteckou přepravu

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál HDPE
    Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
    Zatížitelnost kufru 25 kg
    Vlastnost kufru vhodný pro leteckou přepravu
    Vnitřní rozměr délka 453 mm
    Vnitřní rozměr šířka 345 mm
    Vnitřní rozměr výška 185 mm
    Hmotnost 7,5 kg
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 692905
    EAN / GTIN 8024482011103
    Číslo výrobce NM WHEELS.2002

    Popis

    Provedení:

    Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.
    Integrované zámky TSA (č. 692915) a nožičky, kovové závěsy, madlo, 2 kolečka s kuličkovými ložisky (⌀ 100 mm).
    Vnitřní vybavení se zásuvnými přihrádkami:
    1 miska na dno dělitelná včetně nástrojové tabule s 18 zásuvnými přihrádkami jako kryt. 2 boxy na drobné díly ve dnu (č. 692909). 1 nástrojová tabule s 26 zásuvnými přihrádkami, 13 pryžovými oky a 1 kapsou na přední a zadní straně na drobné díly. 2 přihrádky na dokumenty, pevně namontované ve víku.

    Použití:

    Kufr na nářadí pro časté cesty letadlem.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku