• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Servisní kufr na nářadí pojízdný

Artiklové číslo: 692902
Kopírovat
Sleva
6330,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 25. 5. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Není dostupné

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Materiál: PP
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 25
  • Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PP
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
Zatížitelnost kufru 25 kg
Vlastnost kufru schopen letecké přepravy
Vnitřní rozměr délka 465 mm
Vnitřní rozměr šířka 352 mm
Vnitřní rozměr výška 215 mm
Hmotnost 6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692902
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197375308
Kopírovat
Číslo výrobce 692902
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nárazuvzdorné skořepiny kufrů odolné proti teplotám a kyselinám jsou vyrobeny z pevného hliníkového rámu s integrovanými skládacími zámky a zamykáním víka kufru. S pogumovanou rukojetí pro přenášení.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 24 zásuvnými přihrádkami, 12 pryžovými oky a 1 kapsou na drobné díly na přední a zadní straně.
1 miska na dno dělitelná včetně nástrojové tabule se 6 zásuvnými přihrádkami a 9 pryžovými oky jako kryt.
S pojezdem.

Poznámka:

Číselný zámek jako alternativa se dodává pod č. 692926 vel. 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku