Vkládací miska se střední příčkou, 6 malými příčkami a víkem

Artiklové číslo: 692770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr délka 110 mm
Vnitřní rozměr šířka 90 mm
Vnitřní rozměr výška 36 mm
Počet malých příček 6
Počet středních částí 1
Počet misek 1
S víkem ano
Druh produktu Skladový box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692770
EAN / GTIN 4006793919167
Číslo výrobce 900021166
Výrobce PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr 110 × 90 × 36 mm.

Vhodné pro:

Pro všechny kufry na nářadí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku