Kufr na nářadí „BIG Basic Move“ 1

Artiklové číslo: 692613 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 20

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BIG Basic Move
Materiál ABS
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru 20 kg
Vnitřní rozměr délka 480 mm
Vnitřní rozměr šířka 350 mm
Vnitřní rozměr výška 200 mm
Hmotnost 6,8 kg
Pojízdné ano
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Číslo výrobce 00 21 06 LE

Popis

Provedení:

Odolné provedení z ABS-materiálu, barva černá s hliníkovým rámem po obvodu a kovovými závěsy. Kufr má stabilní a ergonomické držadlo. Pro individuální značení se pro popisovací pole dodávají 2 nálepky. Nástrojové tabule jsou vyrobeny z dutinových desek z PP odolných proti znečištění.
Se 2 integrovanými kovovými sklopnými zámky a 1 třímístným číselným kódem zámku.
Teleskopická rukojeť zapuštěná ve dnu a dvě vnější kolečka s lehkým chodem nabízí pohodlnou přepravu.
Vnitřní vybavení:
Celkem 54 nástrčných možností:
1 miska na dno (upevnění drukem) se 4 podélnými děliči (2× krátký a 2× dlouhý).
1 nástrojová tabule s 13 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou jako kryt misky na dno.
1 nástrojová tabule s celkem 21 zásuvnými přihrádkami na přední a zadní straně.
1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami a 1 elastickou lamelou na přední straně a 1 přihrádka se 7 elastickými lamelami na zadní straně.