Kufr na nářadí „Basic“ 1

Artiklové číslo: 692600 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Materiál: ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 15

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce LC
    Materiál ABS
    Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
    Zatížitelnost kufru 15 kg
    Vnitřní rozměr délka 440 mm
    Vnitřní rozměr šířka 350 mm
    Vnitřní rozměr výška 180 mm
    Hmotnost 5,1 kg
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 692600 1
    EAN / GTIN 4003773056904
    Číslo výrobce 00 21 05 LE

    Popis

    Provedení:

    Odolné provedení z ABS-materiálu, barva černá s hliníkovým rámem po obvodu a kovovými závěsy. Kufr má stabilní a ergonomické držadlo. Pro individuální značení se pro popisovací pole dodávají 2 nálepky. Nástrojové tabule jsou vyrobeny z dutinových desek z PP odolných proti znečištění.
    Se 2 integrovanými kovovými sklopnými zámky a 1 třímístným číselným kódem zámku.
    Vnitřní vybavení:
    Celkem 41 nástrčných možností:
    1 miska na dno (upevnění drukem) se 4 podélnými děliči (2× krátký a 2× dlouhý).
    1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou jako kryt misky na dno.
    1 nástrojová tabule s celkem 20 zásuvnými přihrádkami na přední a zadní straně.
    1 nástrojová tabule se 7 elastickými lamelami a 1 přihrádka ve víku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku