{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | X-ABS | |
Způsob ukládání nástrojů | Zasouvací přihrádky | |
Zatížitelnost kufru | 30 kg | |
Vlastnost kufru | schopen letecké přepravy | |
Vnitřní rozměr délka | 470 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 210 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 360 mm | |
Objem | 36 l | |
Hmotnost | 8 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 692541 1 | |
EAN / GTIN | 4006793002401 |