• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Textilní brašna na nářadí přes rameno, Typ: 1

Artiklové číslo: 692265 1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
299 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Vnější rozměr délka 400 mm
Vnější rozměr šířka 120 mm
Vnější rozměr výška 325 mm
Hmotnost 1,1 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692265 1
EAN / GTIN 4062406595739
Číslo výrobce 692265 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní textilní tašky na nářadí jako pomocník pro Vaše každodenní úkoly. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Taška přes rameno je rozdělena na 2 velké oddělené hlavní oddíly, 1 na nástroj a 1 na dokumenty, psací potřeby a notebook. Nastavitelný protiskluzový ramenní popruh s polstrováním zajišťuje pohodlné nošení. S rukojetí, zipem a nožičkami.
Uvnitř: s 19 zásuvnými přihrádkami a 1 přihrádkou na dokumenty. Brašna přes rameno má také polstrovanou přihrádku pro notebook do 17 palců.
Zvnějšku: 1 přední kapsa na zip a 2 na suchý zip (1× na přední a 1× na zadní straně).

Materiál:

Z robustní polyesterové tkaniny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku