MARTOR BLADE náhradní čepel špičatá 692 , 10 v průhledném obalu

Artiklové číslo: 692.60
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 692.60
EAN / GTIN 4002632801693
Číslo výrobce 692.60
L-číslo L60170 764

Popis

Popis:

ČERNÁ Č.. 692 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 42 mm, široká 22,4 mm a silná 0,20 mm.

ČERNÁ Č.. 692 je v průhledném obalu 10 kusů pod pořadovým číslem 692,60. k dispozici.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Speciální tvar čepele
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 4
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku