{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Materiál | Kůže | |
Vnější rozměr délka | 530 mm | |
Vnější rozměr šířka | 240 mm | |
Vnější rozměr výška | 400 mm | |
Vnitřní rozměr délka | 430 mm | |
Vnitřní rozměr šířka | 180 mm | |
Vnitřní rozměr výška | 335 mm | |
Hmotnost | 5,5 kg | |
Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
Katalogové číslo | 691700 | |
EAN / GTIN | 4006793076211 | |
Číslo výrobce | 5074501021 |