Montážní brašna oboustranně výklopná, se střední příčkou

Artiklové číslo: 691460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Kůže; HDPE
  • Způsob ukládání nástrojů: Držák

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Materiál Kůže; HDPE
    Způsob ukládání nástrojů Držák
    Vnitřní rozměr délka 460 mm
    Vnitřní rozměr šířka 210 mm
    Vnitřní rozměr výška 340 mm
    Hmotnost 4,5 kg
    Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 691460
    EAN / GTIN 4006793183315
    Číslo výrobce 17000581

    Popis

    Provedení:

    Boční díly z plastu HDPE odolného proti opotřebení (bez opotřebení švů), hrany vyztužené hliníkovými úhelníky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku