Sada MS 18 LTX 15 + teleskopická tyč

Artiklové číslo: 691229000
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
Katalogové číslo 691229000
EAN / GTIN 4061792254213
Číslo výrobce 691229000

Popis

Provedení:

Akumulátorová prořezávací pila MS 18 LTX 15 sada s teleskopickou rukojetí; kartonová krabice.

Popis:

  • Praktická a bezpečná akumulátorová prořezávací pila, ideální pro prořezávání stromů a keřů a pro prořezávání zeleně
  • V kombinaci s teleskopickou tyčí MS (příslušenství) lze mini řetězovou pilu používat jako tyčový prořezávač
  • Stále vysoké otáčky řetězu pod zatížením pro rychlý postup řezání
  • Až 60 výkonných řezů do tvrdého dřeva Ø 80 mm na jedno nabití akumulátoru (akumulátor Li-Power 18 V/2, 0 Ah)
  • Bezpečná práce díky ochrannému krytu, krytu rukojeti a bezpečnostnímu spínači, který zabraňuje nechtěnému spuštění
  • Snadná manipulace díky kompaktnímu designu, nízké hmotnosti a pogumovaným úchopovým plochám
  • Řetěz s nízkým zpětným rázem pro hladké a bezpečné řezy a nízké vibrace
  • Snadná výměna a napínání pilového řetězu díky rychloupínacímu uzávěru a napínacímu nástroji uloženému na krytu
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Pilová lišta 15 cm, pilový řetěz 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), teleskopická lišta MS, ochranný kryt pilového řetězu, ekologický olej na lepení pilových řetězů 100 ml, šestihranný klíč s kulovou hlavou, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 74 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Tichost: 2,5 m/s²
  • Nejistota měření K: 1. 5 m/s²
  • Napětí baterie: 18 V
  • Délka dráhy: 15 cm
  • Délka střihu: 15 cm
  • Max. Rychlost řetězu: 5 m/s
  • Tvar zubů pilového řetězu: poloviční dláto
  • Rozteč zubů pilového řetězu: 1/4″
  • Tloušťka hnacího článku: 1,1 mm
  • Počet hnacích článků: 39
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,6 kg
  • Hmotnost brutto: 0,000 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku