Akumulátorová ruční okružní pila KS 18 LTX 57 BL

Artiklové číslo: 691222000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691222000
EAN / GTIN 4061792237636
Číslo výrobce 691222000

Popis

Popis:

  • Výkonná, lehká, akumulátorová okružní pila pro univerzální použití na stavbách
  • Silný bezkartáčový motor pro rychlý postup práce a nejvyšší účinnost
  • Hliníkovou základní desku lze použít přímo na vodicích lištách Metabo a Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Rychlé a přesné příčné řezy díky snadnému spojení s příčnou lištou Metabo
  • Automatické zapnutí/vypnutí připojeného vysavače díky systému CordlessControl. (k dostání jako příslušenství)
  • Rychlá brzda rychle zastaví pilový kotouč a zvyšuje bezpečnost
  • Přesné úhlové řezy až do 50°, s praktickým zacvakávacím bodem v úhlu 45°
  • Nastavitelná poloha 0° pro nejvyšší přesnost řezu
  • Zřetelně viditelný indikátor řezu pro přesné řezání po prvním řezu
  • Rukojeť s protiskluzovým povrchem s měkkým držadlem pro bezpečné vedení
  • Nízká hmotnost a kompaktní, ergonomický design
  • Systém mnoha značek, jeden akumulátor: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Paralelní vedení, Šestihranný klíč, Vodicí lišta FS 160 (160 cm), Metabox

Charakteristika:

  • Řezání dřevotřískových desek: 1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.7 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.7 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 43 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 43 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 52 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 57 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 94 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 102 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 50 °
  • Nastavitelná hloubka řezu: 0 - 57 mm
  • Ø pilového kotouče x otvor: 165 x 20 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku