Elektrikářská brašna

Artiklové číslo: 691210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Kůže
  • Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Kůže
Způsob ukládání nástrojů Zásuvné přihrádky
Vnitřní rozměr délka 400 mm
Vnitřní rozměr šířka 160 mm
Vnitřní rozměr výška 300 mm
Hmotnost 2,6 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691210
EAN / GTIN 4006793654136
Číslo výrobce 5217004031

Popis

Provedení:

Se dvěma předními kapsami a řemenem na rameno (č. 690440).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku