SXA 18 LTX 125 BL Sada akumulátorových orbitálních brusek

Artiklové číslo: 691200000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691200000
EAN / GTIN 4061792204140
Číslo výrobce 691200000
L-číslo L01750 1625

Popis

Popis:

  • Plochá akumulátorová náhodná orbitální bruska s ergonomickým designem a nízkou hmotností pro práci s nízkou únavou
  • Pohodlné vedení brusky v blízkosti povrchu díky nízké celkové výšce
  • Práce s nízkými vibracemi díky plynulému chodu
  • Plocha úchopu s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Měkký rozběh minimalizuje poškození povrchu při pokládání stroje na pracovní plochu
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo nejvyšší účinnost při broušení, i v nepřetržitém režimu
  • Plynulá regulace otáček pro práci s různými materiály
  • Brusná podložka s více otvory pro efektivní odsávání a delší životnost brusného média
  • Snadno vyprazdňovatelný textilní prachový vak pro práci bez odsávacího zařízení
  • Možnost připojení k celoplošné účelový vysavač pomocí spojovacího pouzdra 630798000
  • Motorová a talířová brzda umožňuje rychlé odložení stroje po použití
  • Odnímatelný chránič chrání přilehlé plochy a prodlužuje životnost brusného talíře
  • S přípojným bodem pro bezpečnostní popruhy na nářadí pro práci ve velkých výškách
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • 50 háčkových brusných listů dřevo + kov, ″multi-hole″ P80, 50 háčkových brusných listů dřevo + kov, ″multi-hole″ P120, Brusný kotouč ″multi-hole″ s háčkem a smyčkou, 1 háčkový brusný list P 120 na dřevo a kov ″profesionální″, ochranný kryt, textilní kompaktní sáček na prach, šestihranný klíč, metaBOX 118, metaBOX 215, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.1 kg
  • Mlecí plocha: 1.1 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.5 kg
  • Oscilační obvod: 2 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hrubá hmotnost: 5.607 kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Úroveň akustického tlaku: 67 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 78 dB(A)
  • Průměr nosného talíře: 125 mm
  • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku