Sada KS 66 FS Ruční okružní pila

Artiklové číslo: 691196000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691196000
EAN / GTIN 4061792200463
Číslo výrobce 691196000
L-číslo L01750 1259

Popis

Popis:

  • Robustní kotoučová pila, lze použít přímo na vodicích lištách Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Lehká vodicí deska z tlakově litého hliníku
  • Rychlá, přesné příčné řezy díky snadnému spojení s příčnou řezací lištou Metabo KFS
  • Plocha pro uchopení s protiskluzovým povrchem s měkkou rukojetí
  • Jasně viditelný ukazatel řezu pro přesné řezání po prvním řezu
  • Poloha 0° re- nastavitelná pro nejvyšší přesnost řezání
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače
  • Dýza pro vyhazování pilin pro libovolnou pracovní polohu může být individuálně otočena a zablokována
  • Přesná vodicí lišta je k dispozici jako příslušenství

    Rozsah dodávky
  • Příčná řezací lišta KFS 44, Karbidový pilový kotouč (24 zubů), paralelní vedení, šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4.9 kg
  • Hrubá hmotnost: 6.999 kg
  • Max. Hloubka řezu při 45: 47 mm
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 50 m/s
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 66 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Výstupní výkon: 840 W
  • Jmenovitý příkon: 1500 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3800 /min
  • Otáčky naprázdno: 5000 /min
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 47 °
  • Ø pilového kotouče x otvor: 190 x 30 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku