KS 55 FS Set ruční okružní pila

Artiklové číslo: 691088000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691088000
EAN / GTIN 4061792003583
Číslo výrobce 691088000
L-číslo L01750 1515

Popis

Popis:

  • Robustní kotoučová pila, lze použít přímo na vodicích lištách Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Lehká vodicí deska z tlakově litého hliníku
  • Plocha pro uchopení s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Zřetelně viditelný indikátor řezu pro přesné řezání po prvním řezu
  • Poloha 0° re- nastavitelná pro nejvyšší přesnost řezu
  • Možnost odsávání pomocí připojení univerzálního vysavače
  • Nastavení stroje bez použití nářadí pro použití s přesnou vodicí lištou

    Rozsah dodávky
  • Vodicí lišta FS 80 (80 cm), Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Paralelní vedení, Odsávací přípojka, Šestihranný klíč, Plastový kufřík

Charakteristika:

  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Krouticí moment: 5 Nm
  • Hrubá hmotnost: 7.187 kg
  • Max. Hloubka řezu při 45: 39 mm
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 47 m/s
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 50 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 55 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Výstupní výkon: 670 W
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4400 /min
  • Otáčky naprázdno: 5600 /min
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 47 °
  • Ø pilového kotouče x otvor: 160 x 20 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku