AS 18 L PC Set akumulátorový vysavač

Artiklové číslo: 691060000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691060000
EAN / GTIN 4007430333339
Číslo výrobce 691060000
L-číslo L01750 1288

Popis

Popis:

  • Lehký, kompaktní akumulátorový vysavač pro mobilní použití k odsávání a vysávání prachu a třísek
  • Bezpečnost uživatele: certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L
  • PressClean: Ruční čištění filtru pomocí silného proudu vzduchu aktivací spínače na odsávací jednotce během přestávek
  • Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru, režim boost pro maximální výkon
  • S integrovanou funkcí foukání pro vyfukování, vysoušení a odsávání odpadního vzduchu
  • Velký rohový spínač pro snadné zapnutí/vypnutí i nohou
  • S natahovací hadicí pro pohodlnou manipulaci a maximální volnost pohybu při vysávání
  • Praktické uložení druhého akumulátoru, nabíječku, hubice a hadici
  • Kompaktní provedení MetaLoc pro stohování s kufry MetaLoc
  • Robustní pouzdro s gumovými chrániči na nášlapné ploše pro šetrné, neklouzavé odkládání
  • Snadná přeprava pomocí ergonomicky navržené rukojeti nebo popruhu na přenášení
  • Vozíček pro maximální mobilitu při práci
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Natahovací sací hadice (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Vlněný filtrační vak, Sací hubice (šířka 120 mm), Štěrbinová hubice, Nosný popruh, Vozík, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Nejistota K: 2.4 dB(A)
  • Délka trubice: 3.5 mm
  • Hrubá hmotnost: 5.360 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 6.9 kg
  • Hmotnost s akumulátorem: 7.5 kg
  • Objem zásobníku: 7.5 l
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Ø sací hadice: 32 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 84 dB(A)
  • Negativní tlak: 120 hPa (mbar)
  • Max. vzduchový výkon: 2100 l/min
  • Plocha filtru: 3600 m²
  • Typ akumulátoru: LiHD

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku