RSEV 19-125 RT + ASR 35 M ACP Set Síťové stroje v sadě

Artiklové číslo: 691001000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Úhlová bruska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 691001000
    EAN / GTIN 4007430315984
    Číslo výrobce 691001000

    Popis

    Popis:

    • Systémové řešení pro bodové broušení tvrdých materiálů s diamantovými kotouči s účinným odsáváním pro optimální pracovní výsledky
    • Renovační bruska RSEV 19-125 RT: pro účinné bodové broušení a odstraňování betonu, potěru a nátěrů s diamantovými kotouči
    • Všeúčelový vysavač ASR 35 M ACP pro odsávání na elektrickém nářadí při trvalém použití na stavbách a v dílně. AutoCleanPlus: úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém používání. Pokud optimální sací výkon klesne pod určitou úroveň, filtry se okamžitě zavibrují. Vhodné zejména pro odsávání betonového a kamenného prachu. Vysoká bezpečnost uživatele: certifikát podle normy EU pro prach třídy M.

      Rozsah dodávky
    • Renovační bruska RSEV 19-125 RT: diamantový hrnkový kotouč na beton ″profesionál″, tyčová rukojeť. Univerzální vysavač ASR 35 M ACP: antistatická sací hadice (Ø 35 mm / délka 4 m), adaptér na rukojeť, připojovací objímka Ø 41/48 mm, 2 plastové sací trubky, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), PE filtrační sáčky, štěrbinová hubice, podlahová hubice (šířka 300 mm)

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 37.500 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku