TS 254 + ASR 35 M ACP Set Síťové stroje v sadě

Artiklové číslo: 690889000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 690889000
    EAN / GTIN 4007430280541
    Číslo výrobce 690889000

    Popis

    Popis:

    • Systémové řešení pro čisté mobilní řezání
    • Stolní pila TS 254: nejlehčí mobilní stolní pila se stojanem a funkcí vozíku. Nastavení za pouhých 15 sekund
    • Všeúčelový vysavač ASR 35 M ACP: pro odsávání na elektrickém nářadí v nepřetržitém provozu na stavbách a v dílně. AutoCleanPlus: úspora nákladů a času díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém používání. Pokud optimální sací výkon klesne pod určitou úroveň, filtry se okamžitě zavibrují. Vhodné zejména pro odsávání betonového a kamenného prachu. Vysoká bezpečnost uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach třídy M.

      Rozsah dodávky
    • Stolní pila TS 254 se stojanem, karbidový pilový kotouč se střídavě broušenými zuby (40 zubů), pneumatiky z tvrdé pryže, paralelní vedení, pokosová plotna, prodloužení délky stolu, prodloužení šířky stolu (vpravo), zásobník pilového kotouče, jednotka pro odsávání třísek a prachu, gumový kabel (3 m), tlačná tyč. Univerzální vysavač ASR 35 M AC s antistatickou sací hadicí (Ø 35 mm, délka 4 m), adaptérem na rukojeť, připojovací objímkou Ø 41/48 mm, 2 plastovými sacími trubkami, 2 polyesterovými filtračními kazetami (třída M), PE filtračním sáčkem, štěrbinovou hubicí, podlahovou hubicí (šířka 300 mm)

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 62.000 kg

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku