LSV 5-225 Comfort + ASR 35 L ACP Set Síťové stroje v sadě

Artiklové číslo: 690886000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 690886000
EAN / GTIN 4007430282699
Číslo výrobce 690886000

Popis

Popis:

  • Systémové řešení pro pohodlné broušení základním nátěrem opatřených povrchů na stěnách nebo stropech s účinným odsáváním
  • Bruska s dlouhým krkem LSV 5-225 Comfort: optimální rovnováha při práci, protože těžiště stroje není u hlavy. Odsávání přes kryt bez hadice pro maximální flexibilitu brusné hlavy. S variabilním nastavením délky: lze snadno a rychle zkrátit nebo prodloužit pro úzké místnosti nebo místnosti s vysokým stropem. Volitelné LED osvětlení.
  • Všeúčelový vysavač ASR 35 L ACP: vysavač na kapaliny a suché pevné látky s obchodní registrací. Vhodný zejména pro vysávání prachu z betonu a kamene. AutoCleanPlus: úspora času a peněz díky automatickému čištění filtru MPulse při nepřetržitém provozu. Bezpečnost uživatele: certifikováno podle normy EU pro třídu prachu L.

    Rozsah dodávky
  • Dlouhá bruska LSV 5-225 Comfort: brusná deska (velmi měkká), 25 háčkových brusných listů s víceperforací (P120), spojovací pouzdro, šestihranný klíč, plastový kufr. Univerzální vysavač ASR 35 L ACP se sací hadicí (Ø 35 mm / 3,2 m), adaptérem na rukojeť, 2 plastovými sacími trubkami, 2 polyesterovými filtračními kazetami (třída M), PE filtračními sáčky, štěrbinovou hubicí, podlahovou hubicí (šířka 370 mm)

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 32.110 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku