Výstupní schůdek vhodný pro bezpečnostní dveře se záchytnou lištou Rozměr mezery z nerezové oceli 200mm

Artiklové číslo: 68973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Schůdek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 68973
    EAN / GTIN 4031405689732
    Číslo výrobce 068973

    Popis

    Popis:

    • Rozšířit horní příčku a snížit šířku mezery na výstupu
    • Rozměry cca 620 x 100–300 mm
    • Skládá se z vlnitých příčlí, včetně 2 svorkovnic pro žebříkové kolejnice

    Charakteristika:

    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Velikost mezery: 200 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku