Výstupní schod z nerezové oceli 150 mm

Artiklové číslo: 68967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Schůdek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68967
EAN / GTIN 4031405689671
Číslo výrobce 068967

Popis

Popis:

  • Rozšířit horní příčku a snížit šířku mezery na výstupu
  • Rozměry: 520 x 100 – 300 mm
  • Skládá se z vlnitých příčlí, včetně 2 svorkovnic pro žebříkové kolejnice
  • Obsahuje dva konektory pro žebříkový nosník

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Velikost mezery: 150 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku