SBB D20-4 Držák nástrojů pro vyvrtávací tyče malých průměrů

Artiklové číslo: 6862303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6862303
EAN / GTIN 7291075362190
Číslo výrobce 6862303
L-číslo L23990 211

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, výška hřídele (H) 19 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Výška dríku (H) 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku