Provedení:
HOLEX slaví čtyřicátiny – oslavujte s námi!
Při nákupu vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí HOLEX velikosti 1 nebo 2 vám darujeme zbrusu novou a chytrou LED akumulátorovou pracovní svítilnu značky HOLEX včetně praktického přívěsku na klíče HOLEX (do vyčerpání zásob).
Vysoce kvalitní textilní brašny na nářadí jsou průvodcem pro Vaše každodenní úkoly. S reflexními pruhy pro dobrou viditelnost.
Díky velkorysému vnitřnímu prostoru a praktickým vnějším kapsám je k dispozici spousta úložného prostoru pro přehledné uspořádání nářadí. S uchy, zipem a stabilním dnem s nožičkami chráněným proti stříkající vodě
.
Zvnějšku: 6 vnějších kapes pro rychlé uložení a přístup k nářadí.
Uvnitř: Velká hlavní přihrádka s 5 vnitřními kapsami a 11 zásuvnými přihrádkami.
Kromě toho je výrobek vybaven naklápěcí úzkou akumulátorovou LED pracovní svítilnou
se třemi nastaveními svícení. Díky úzké konstrukci a dvěma magnetům najde svítilna využití v mnoha oblastech použití.
- 1 bodové světlo a 2 hlavních světla.
- Přední hlavní světlo stmívatelné ve 2 stupních.
- 180° skládací.
- Stav nabití je vždy vidět na LED indikátoru.
Rozsah dodávky:
- Textilní brašna na nářadí (D׊×V) 320 × 210 × 240 mm č. 692262 vel. 1
- LED akumulátorové tyčové svítidlo IP20, 50 – 100 lm, č. 081564 vel. 220
- Přívěšek na klíče č. WM0303 HOL
- Včetně nabíjecího USB-C kabelu.