Provedení:
Plastový systémový kufr L-BOXX® z nárazuvzdorného plastu ABS, plná ochrana proti stříkající vodě. Robustní spojovací mechanismus umožňuje jednoduché a rychlé spojování resp. oddělování kufrů i přepravu několika plastových systémových kufrů ve spojení až do 40 kg. Víko lze zatížit až do 100 kg, kapacita naložení až 25 kg.
Rozsah dodávky:
Ocelové měřítko: 1 ks č.
461805 vel. 300
Posuvné měřítko: 1 ks č.
410100 vel. 150
Svinovací metr: 1 ks č.
462201 vel. 2,5
TK rýsovací jehla rovná: 1 ks. č.
458800 vel. HM
Zkoušečka napětí: 1 ks č.
473010Laserový měřič vzdáleností: 1 ks č.
465540 vel. 60
Příložný úhelník přesnost 2: 1 ks č.
452600 vel. 150×100
Vodováha: 1 ks č.
467010 vel. 250
Plastový skládací metr: 1 ks č.
466200 vel. 2
Vložka do víka: 1 ks č.
693352Uložení v: L-BOXX® č.
693330 vel. 102
Poznámka:
Nářadí se dodává osazené. Vhodný vozík s kolečky pro přepravu až 5 kusů L-BOXX®u vel. 102 se dodává pod č.
693370 vel. 5.