Kombinovaná sada 2.9.3 18V akumulátorové stroje v sadě

Artiklové číslo: 685203000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 685203000
EAN / GTIN 4061792210660
Číslo výrobce 685203000
L-číslo L01750 330

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL: Kompaktní akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2″ a 300 Nm
  • Akumulátorový vrtací utahovák BS 18 LT BL: Akumulátorový vrtací utahovák s optimálním výkonem pro náročné aplikace

    Rozsah dodávky
  • Akumulátorový vrtací utahovák BS 18 LT BL, akumulátorový rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,2 Ah), nabíječka ASC 55, metaBOX 145 L.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku