Kombinovaná sada 2.8.1 18V akumulátorové stroje v sadě

Artiklové číslo: 685193000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 685193000
EAN / GTIN 4061792210561
Číslo výrobce 685193000
L-číslo L01750 755

Popis

Popis:

  • Akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL: Kompaktní akumulátorový rázový utahovák se šestihranem 1/4″ a 200 Nm
  • Záložní vrtací šroubovák BS 18: Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití

    Rozsah dodávky
  • Záložní vrtací šroubovák BS 18, akumulátorový rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145 L

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku