sandály uvex 1 G2 S1 černá/červená Šířka 12 velikost 45

Artiklové číslo: 6848945
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 45
Barva černá / červená
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6848945
EAN / GTIN 4031101807416
Číslo výrobce 6848945
L-číslo L01670 224

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ produktu: Sandály
  • Barva (filtr): Černá/červená Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 45
  • Zapínání: suchý zip
  • Značka: uvex
  • Stélka: uvex xenova® syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1 G2
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 G2
  • Šířka: 12

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku