boty uvex 1 G2 S3 6 černá/červená Šířka 11 velikost 35

Artiklové číslo: 6840235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 35
Barva černá / červená
Materiál podrážky uvex 1
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6840235
EAN / GTIN 4031101830988
Číslo výrobce 6840235

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): Černá/červená Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: ženy/muži
  • Velikost: 35
  • Zapínání: BOA® Fit System
  • Značka: uvex
  • Stélka: uvex xenova® syntetická stélka
  • Stélka: climate comfort footbed uvex 1 G2
  • Materiál svršku: micro velur
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 G2 TPU
  • Šířka: 11

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku