uvex 1 G2 poloviční boty S3 černá/červená Šířka 11 velikost 44

Artiklové číslo: 6838244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 44
Barva černá / červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6838244
EAN / GTIN 4031101831251
Číslo výrobce 6838244
L-číslo L01670 84

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: Uvex 1 G2
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): Černá/červená
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Muži/Ženy
  • Velikost: 44
  • Zapínání: Elastická tkanička s rychloupínáním
  • Značka: uvex
  • Špička: uvex xenova® syntetická špička
  • Stélka: uvex 1 G2 climate comfort footbed
  • Svršek: Micro suede
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 G2 TPU
  • Šířka: 11.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku