boty uvex 1 G2 S1P černá/červená Šířka 11 velikost 40

Artiklové číslo: 6837240
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Velikost bot EU 40
Barva černá / červená
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6837240
EAN / GTIN 4031101831398
Číslo výrobce 6837240
L-číslo L01670 409

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: Uvex 1 G2
  • Typ produktu: Nízká obuv
  • Barva (filtr): Černá/červená
  • Třída ochrany: S1P
  • Pohlaví: Muži/Ženy
  • Velikost: 40
  • Zapínání: Elastická tkanička s rychloupínáním
  • Značka: uvex
  • Špička: uvex xenova® syntetická špička
  • Stélka: uvex 1 G2 climate comfort footbed
  • Svršek: Micro suede
  • Protiskluznost: SRC
  • Podešev: uvex 1 G2 TPU
  • Šířka: 11.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku