Provedení:
nesestavený
Popis:
Zvedací stolní vozík z konstrukce ze sekční oceli/ocelového plechu, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Silná trubková tlačná tyč. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem. Ovládání nožním pedálem. Citlivý spouštěcí ventil pomocí ruční páky. Plošina vysoká 50 mm. Dvojité nůžky pro obzvláště velký rozsah zdvihu. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami, otočná kolečka s brzdami. Záruka 2 roky
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Rozsah zdvihu (mm): 440 - 1575
Délka využitelné plochy (mm): 1010
Šířka pracovní plochy (mm): 520
Celková délka (mm): 1275
Celková šířka (mm): 520
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kol (mm): 150