Prodloužení zadního krytu z nerezové oceli V2A

Artiklové číslo: 68277
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68277
EAN / GTIN 4031405948594
Číslo výrobce 068277

Popis

Popis:

  • Sada 1 x boční výstupní zadní kryt, 2 x zadní kryt
  • Včetně montážní sady
  • Výztuhy dlouhé 3 000 mm
  • Pro snížení vzdálenosti mezi zábradlím a zadním krytem. Pokud je vodorovná vzdálenost žebříku se zadní ochranou proti zábradlí menší než 1 500 mm, je nutné použít další zařízení pro ochranu proti pádu podle DIN EN ISO 14122-4 a DIN 18799-3

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku