Nástěnný držák se svorkou, nastavitelný 215-275 mm, nerezová ocel

Artiklové číslo: 68262
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68262
EAN / GTIN 4031405682627
Číslo výrobce 068262
L-číslo L90110 741

Popis

Popis:

  • Nástěnný držák nastavitelný

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 60 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 275 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 215 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku