CNC brusný kotouč na nástroje-XP-P 125x12x20 mm typ 1A1 D54-3-MXPP

Artiklové číslo: 682529
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 682529
EAN / GTIN 9003176825294
Číslo výrobce 682529

Popis

Popis:

S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu velikosti diamantového zrna D64 - D46. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Velikost zrna: 54
  • Specifikace: 12 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 12 x 20 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Nejlepší kvalita řezné hrany
  • Velmi dlouhá životnost
  • Vysoká retence hran

Použití:

  • Pro broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl, jakož i různých střižných nožů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku