Nástěnný držák, nastavitelný 165-205 mm, nerezová ocel

Artiklové číslo: 68250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68250
EAN / GTIN 4031405682504
Číslo výrobce 068250

Popis

Popis:

  • Nástěnný držák nastavitelný

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 40 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 205 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 165 mm
  • Montáž na stěnu: Jednotlivě zamykatelné

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku