Výsuvný nosník rovný

Artiklové číslo: 68243
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Příslušenství pro žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 68243
    EAN / GTIN 4031405682436
    Číslo výrobce 068243

    Popis

    Popis:

    • Jednostranné
    • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
    • Celková délka: 1 600 mm
    • Užitná délka: 1 200 mm
    • 1 jednotka = 1 jednotek

    Charakteristika:

    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku