Spojovací vzpěra

Artiklové číslo: 68239
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68239
EAN / GTIN 4031405682399
Číslo výrobce 068239
L-číslo L90110 369

Popis

Popis:

  • Pro výztužné části vodičů, pokud je vzdálenost mezi stěnovými konzolami vyšší než 2,0 m , na rozdíl od normy
  • Vyrobeno z nerezové oceli
  • Pro vodiče jsou vyžadovány dva kusy spojovacího bodu Pro
  • Jsou-li zadní ochranné tyče namontovány v oblasti spojovacích vzpěr, je nutné použít upínací spony č. 68240

Charakteristika:

  • Délka: 1000 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku