Brusné tělísko, lepená 16x32-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM

Artiklové číslo: 682105
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 682105
EAN / GTIN 9003176821050
Číslo výrobce 682105
L-číslo L50200 89

Popis

Popis:

Díky svému složení mají PRÉMIOVÉ pryskyřičné tužky pro rovnou brusku efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto kolíky ideální pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran na nerezové oceli a poskytují nejvyšší kvalitu výsledků.

Charakteristika:

  • Tvar: 52ZY OSTŘÍCÍ PIN
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 36 Q4 B0
  • Rozměr (D x D - s x L): 16 x 32 - 6 x 40 mm
  • Průměr: 16 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Velikost zrna: 36
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému složení mají tužky ze syntetické pryskyřice efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy
  • Díky chemicky čistému lepení je vhodný zejména pro materiály z nerezové oceli
  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa

Použití:

  • Pro práci na různých kvalitách nerezové oceli, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran

Doporučení:

  • Velikost zrna 36 pro hrubé broušení
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Speciální funkce:
  • Nízká citlivost při nárazu pro větší pohodlí
  • Perfektní složení pro nerezovou ocel
  • Ideální pro těžko přístupná místa

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku