Nůžkový paletový vozík

Artiklové číslo: 6820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Nůžkový zdvihací vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6820
EAN / GTIN 4017976068206
Číslo výrobce 6820
L-číslo L90070 11

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Dobrá stabilita, lze s ním pohybovat i při zvednutém nákladu. Rám a vidlice z robustní sekční ocelové konstrukce bez zkroucení, práškově lakované antracitovou barvou RAL 7016. Silná trubková tlačná tyč. Hydraulické čerpadlo s chromovaným pístem a přetěžovacím ventilem. Ovládání pomocí nožního pedálu. Spouštěcí ventil ovládaný ruční pákou. 2 otočná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami 150 x 40 mm a 2 vidlicová kolečka nylon 70 x 65 mm, otočná kolečka s brzdami. Verze s hmotností 1000 kg je navíc vybavena řídicí ojí.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Celková délka (mm): 1550
Celková šířka (mm): 526
Rozsah zdvihu (mm): 85 - 830
Délka vidlice (mm): 1115
Šířka vidlice (mm): 153
Nosná šířka (mm): 526
Pneumatiky: polyuretan
Velikost kol (mm): 150 x 40
Materiál válce vidlice: Nylon
Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 70 x 70

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku