Attica step-over z nerezové oceli V2A

Artiklové číslo: 68181
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesah

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 68181
EAN / GTIN 4031405681811
Číslo výrobce 068181

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě

Charakteristika:

  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1000 mm
  • Čistá délka: 880 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem