CCMW 060204-M2 IB10H Rhombické pozitivní 80° destičky s dvojitým hrotem CBN pro obrábění kalené oceli a slinutých kovů

Artiklové číslo: 6817910
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6817910
    EAN / GTIN 7291075283389
    Číslo výrobce 6817910
    L-číslo L24270 144

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 6,3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 2,38 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek M
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6.3 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku