Sada nářadí „XXL III electric“ s kufrem 100dílná, Počet kusů nářadí: 100

Artiklové číslo: 680530 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za kus bez DPH
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Vlastnost kufru: schopen letecké přepravy

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce XXL III electric
Počet dílů 100
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka; 6hranný šroubovák
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Vlastnost kufru schopen letecké přepravy
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680530 100
EAN / GTIN 4010995441289
Číslo výrobce 05138070002

Popis

Provedení:

Rozsáhlá sada nářadí pro elektrikáře v odolném kufru na kolečkách. 2 velká kolečka umožňují pohodlný a snadný pohyb kufru na schodech a nerovném povrchu. Vyklopením 4 bočních nohou je umožněna vyšší poloha vyjmutí nástrojů z kufru, kromě toho kufr slouží jako neklouzavé stupátko.

Výhoda:

Přednosti kufru:
  • Lze použít jako neklouzavé stupátko.
  • Fixační body k upevnění magnetické pracovní svítilny.
  • Mobilní pracovní stůl s měřicí a pilovou pomůckou.
  • Pojízdný, s vysunovacím teleskopickým držadlem.
  • Tlumiče brání nechtěnému uzavření.
  • Nabízí spoustu místa pro dodatečné nástroje.

Rozsah dodávky:

VDE šroubovák pro drážky: po 1 ks vel. 3,5; 5,5; 6,5
VDE šroubovák pro Phillips: po 1 ks vel. 1; 2
Šroubovák VDE kombinovaný pro drážku PZ: po 1 ks vel. 1; 2
Šroubovák s úderovou koncovkou pro drážku: 1 ks vel. 3,5
Elektrikářská vodováha: 1 ks vel. 400 mm
Elektrikářský skládací metr: 1 ks vel. 2 m
Sada vyrážečů otvorů: 1 ks
Sada nástrojů slimVario® electric: 1 ks
Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou v držáku: 9dílná (vel. 1,5 – 10 mm)
Univerzální klíč: 1 ks
Automatické odizolovací kleště: 1 ks. vel. 0,03 – 16 mm2
Krimpovací kleště pro dutinky: 1 ks vel. 0,08 – 16 mm2
Krimpovací kleště na izolovaná kabelová oka a kontakty: 1 ks vel. 0,5 – 6 mm2
VDE nůžky na kabely: 1 ks vel. 180 mm
Ploché zaoblené kleště VDE, rovné: 1 ks vel. 200 mm
VDE stranové štípací kleště: 1 ks vel. 160 mm
VDE vysoce výkonné stranové štípací kleště BiCut®: 1 ks vel. 200 mm
VDE instalační kleště TriCut: 1 ks vel. 170 mm
Klešťový klíč: 1 ks č. 813770 vel. 250
Odizolovací nůž na kabely: 1 ks vel. 4 – 28 mm
Kapesní svítilna s LED, laserem a UV světlem: 1 ks
Elektrikářské kladivo: 1 ks vel. 300 g
Elektrikářská rámová pila: 1 ks vel. 150 mm
Zkoušečka napětí: 1 ks
Sada bitů XLSelector Y-bit 25 mm: 1 ks
Otvírák lahví Softfinish®: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada nářadí „XXL III electric“ s kufrem 100dílná, Počet kusů nářadí: 100

Sada nářadí „XXL III electric“ s kufrem 100dílná, Počet kusů nářadí: 100

na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
48 878,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 874,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
3 692,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 209,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 612,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 160,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 668,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
20 592,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka; 6hranný šroubovák Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips; 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 1/2 palec
Počet dílů 100 15 9 12 24 22 70
Hmotnost 3,8 kg 11 kg
Označení výrobce XXL III electric
Ochranná třída IP IP X4 IP X4
Druh produktu Sada nářadí Sada nářadí Sada nářadí Sada nářadí Sada nářadí Sada nářadí Sada nářadí Sada nářadí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku