VNGA 160408-F2 IB20HC Kosočtvercové 35° břitové destičky se 2 břity z CBN pro obrábění kalené oceli, slinutých kovů a vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 6804786
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6804786
    EAN / GTIN 7291075283150
    Číslo výrobce 6804786
    L-číslo L24270 130

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso F, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku