Sada čtyřhranných nástrčných klíčů 1/4 palce s pouzdrem na nářadí na opasek a s bity 40dílná, Počet šroubováků: 40

Artiklové číslo: 680204 40
Nastavit cenu 40 ks (CZK 127,98 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-14
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 40
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 4-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-6 mm
Délka 185 mm
Šířka 110 mm
Výška 70 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran; 6hranný šroubovák; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák Pozidriv; Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 680204 40
EAN / GTIN 4010995446840

Popis

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 1; 2
Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks vel. 1; 2; 3
Bit, C 6,3, pro drážku: 3 ks vel. 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,2×6,5
Bity, C 6,3 pro Torx®: 7 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks vel. 3; 4; 5; 6
1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 13 ks vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Adaptér pro nástrčný klíč: 1 ks 1/4 palcový vnější šestihran – 1/4 palcový vnější čtyřhran
Spojovací stopka, D 6,3: 1 ks pro 1/4palcové bity, C 6,3
Přepínatelná ráčna: 1 ks
Prodloužení: 2 ks 75; 150 mm
Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks
Rukojeť šroubováku: 1 ks
Uloženo v:: Funkční taška s klipem na opasek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku