CNC brusný kotouč na nástroje-XP-P 125 x 12 x 20 mm typ 1V1 D54-3-MXPP

Artiklové číslo: 680116
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 680116
    EAN / GTIN 9003176801168
    Číslo výrobce 680116

    Popis

    Popis:

    S tímto diamantovým kotoučem můžete brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl a také různé nůžky. Sada brusných kotoučů pro kompletní obrábění v rozsahu velikosti diamantového zrna D64 - D46. Důležité: Měla by být použita pouze při hlubokém broušení. Dokonalá shoda velikosti zrna, koncentrace a vázání poskytuje enormně dlouhou životnost a přesnost profilu.

    Charakteristika:

    • Tvar: 1V1
    • Velikost zrna: 54
    • Specifikace: 12–10 V15
    • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 12 x 20 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 12 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov

    Výhoda:

    • Nejlepší kvalita řezné hrany
    • Velmi dlouhá životnost
    • Vysoká retence hran

    Použití:

    • Pro broušení všech karbidových řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovozový průmysl, jakož i různých střižných nožů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku