Lamelový kotouč 50 mm 28N přímá za 120 Q ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 679664
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 679664
EAN / GTIN 9003176796648
Číslo výrobce 679664
L-číslo L50140 2205

Popis

Popis:

STANDARDNÍ RYCHLÁ VÝMĚNA MINIDISCS je vhodná pro obrábění oceli a nerezové oceli. Tyto nástroje lze použít v široké škále aplikací, zejména v těžko přístupných oblastech. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 28N MINIDISC
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: ZA 120 Q- B.
  • Průměr: 50 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychlý upínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů
  • Záznam typu R.

Použití:

  • Pro obrábění a zušlechťování těžko přístupných ploch na oceli a nerezové oceli s miniúhlovými bruskami

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku