Lamelový kotouč 50 mm 28N přímá za 80 Q ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 679663
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 679663
    EAN / GTIN 9003176796631
    Číslo výrobce 679663
    L-číslo L50140 2903

    Popis

    Popis:

    STANDARDNÍ RYCHLÁ VÝMĚNA MINIDISCS je vhodná pro obrábění oceli a nerezové oceli. Tyto nástroje lze použít v široké škále aplikací, zejména v těžko přístupných oblastech. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.

    Charakteristika:

    • Tvar: 28N MINIDISC
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
    • Produktová řada: STANDARDNÍ
    • Specifikace: ZA 80 Q- B.
    • Průměr: 50 mm
    • Velikost zrna: 80
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Rozměr: D
    Rozměr: 50
    Třída E: 21011313
    Řádek: STANDARD
    Brusivo: oxid zirkoničitý
    Velikost zrna: 80
    Tvar: rovné plastové nosné těleso
    Specifikace: ZA 80 Q- B
    Zrnitost: 80
    Rozměr (D): 50
    Vs / max: 50
    Hrubá hmotnost: 0,016 kg
    Čistá hmotnost: 0,016 kg
    Vhodnost materiálu: Nerezová ocel;Ocel
    Čistá hmotnost: 0,016 kg
    Vhodnost materiálu: INOX;2IN1;ocel
    Produktová řada: Standardní
    Specifikace: 2v1

    Výhoda:

    • Rychlý upínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů
    • Záznam typu R.

    Použití:

    • Pro obrábění a zušlechťování těžko přístupných ploch na oceli a nerezové oceli s miniúhlovými bruskami

    Zrnitost 80/120 pro jemné obrábění

    Doporučení:

    • Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
    • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku