Lamelový kotouč 50 mm 28N přímá za 40 Q ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 679662
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 679662
    EAN / GTIN 9003176796624
    Číslo výrobce 679662
    L-číslo L50140 3109

    Popis

    Popis:

    STANDARDNÍ RYCHLÁ VÝMĚNA MINIDISCS je vhodná pro obrábění oceli a nerezové oceli. Tyto nástroje lze použít v široké škále aplikací, zejména v těžko přístupných oblastech. Profitujte z našich jednoduchých, rychle se měnových designových disků, které lze použít bez nutnosti použití montážního nástroje.

    Charakteristika:

    • Tvar: 28N MINIDISC
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
    • Produktová řada: STANDARDNÍ
    • Specifikace: ZA 40 Q- B.
    • Průměr: 50 mm
    • Velikost zrna: 40
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Rychlý upínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů
    • Záznam typu R.

    Použití:

    • Pro obrábění a zušlechťování těžko přístupných ploch na oceli a nerezové oceli s miniúhlovými bruskami

    Doporučení:

    • Velikost zrna 40/60 pro maximální odstranění
    • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku